Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4008190054182 Herst.-Nr.: 1604770000 EAN/GTIN: 4008190054182 |
| |
|
| | |
| Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 14,5A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses THR-Anschluss, Länge des Pins 3,2mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, stiftgehäuse, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, PCB Stecker, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3291* | € 0,4238* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3268* | € 0,4268* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,3387* | € 0,4287* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3291* | € 0,4291* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,331* | € 0,431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|