Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR
Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55901750
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604770000
EAN/GTIN:
     4008190054182
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3168*
€ 0,4368*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,321*
€ 0,441*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3208*
€ 0,4471*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3287*
€ 0,4487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.