Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR
Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55901750
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604770000
EAN/GTIN:
     4008190054182
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Klemmleiste SL3.5/02/180G3.2SNOR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3291*
€ 0,4238*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3268*
€ 0,4268*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3387*
€ 0,4287*
100
€ 5,00*
ab € 0,3291*
€ 0,4291*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,331*
€ 0,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.