Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-S4012195286509
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007339
EAN/GTIN:
     4012195286509
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 6mm², Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 114mm, Breite 114mm, Tiefe 57mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 7, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 7,61*
5
€ 5,00*
ab € 6,664*
€ 8,984*
5
€ 3,90*
ab € 6,866*
€ 9,236*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,8299*
€ 9,3314*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,3314*
€ 11,10437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6399*
€ 10,28148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1199*
€ 9,66268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7999*
€ 9,28188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,8299*
€ 8,12758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,657* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.