Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 F
Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 F
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25943958
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007339
EAN/GTIN:
     4012195286509
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 F

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
57 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 7,61*
5
€ 5,00*
ab € 6,664*
€ 8,984*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,866*
€ 9,236*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,8299*
€ 9,3314*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,236*
€ 10,99084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,736*
€ 10,39584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,196*
€ 9,75324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,876*
€ 9,37244
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,866*
€ 8,17054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.