Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten X25 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196577453
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005024
EAN/GTIN:
     4012196577453
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 25mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 286mm, Breite 202mm, Tiefe 126mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 10, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP67, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 750V, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ... 65°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip67, abox, obo abox, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 48,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,0471*
€ 48,2483*
€ 3,90*
ab € 38,09*
€ 49,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,9538*
€ 50,4138*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,945*
€ 50,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,2483*
€ 57,41548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,1271*
€ 54,89125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,7971*
€ 52,11855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,6071*
€ 50,70245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,1071*
€ 48,91745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,0471*
€ 42,89605
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.