Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten X25 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten X25 LGR
Kabelabzweigkasten X25 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-68251092
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005024
EAN/GTIN:
     4012196577453
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten X25 LGR

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip67, abox, obo abox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 48,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,0471*
€ 48,2483*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,09*
€ 49,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,9538*
€ 50,4138*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,945*
€ 50,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.