Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 286x202x125, PC, lichtgrau, RAL 7035 X25LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296419
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005024
EAN/GTIN:
     4012196577453
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650 °C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 202 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 126 mm, Form: rechteckig, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 750 V, Länge: 286 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 25 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67, Einführung von hinten: false, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
X25LGR
Ident Code:
2005024
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip67, abox, obo abox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 48,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,0471*
€ 48,2483*
€ 3,90*
ab € 38,09*
€ 49,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,9538*
€ 50,4138*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,945*
€ 50,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,4138*
€ 59,99242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,1338*
€ 59,65922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,0238*
€ 55,95832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,6938*
€ 54,37562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,0938*
€ 52,47162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,9538*
€ 46,35502
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.