| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012539321934 Herst.-Nr.: 40071353641 EAN/GTIN: 4012539321934 |
| |
|
| | |
| Montageart Wandanbau, Funktion Rettungswegkennzeichnung, Geeignet für Kennzeichnungsart sonstige, Art der Kennzeichnung einseitig, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss, Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Akkubeschaffenheit sonstige, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Spannungsart DC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Lichtverteiler sonstige, Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK03, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 40°C, Breite 115mm, Höhe/Tiefe 25mm, Länge 220mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,80* | € 71,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,08* | € 71,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 56,49* | € 72,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,75* | € 72,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,79* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|