Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Wandventilator 9938m3/h, NW710 8P DAQ 71/8 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799733393
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0339
EAN/GTIN:
     4012799733393
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,37kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 9940m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 710mm, Einbauort Wand, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, Batterie, Dach, Ex, Ex-Lüfter, Explosion, Farben, Gas-Ex, Lackierraum, Lager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.451,77*
€ 1.635,37*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.424,46*
€ 1.636,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.500,73*
€ 1.674,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,84*
€ 1.809,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,34*
€ 1.947,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,01*
€ 1.857,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,46*
€ 1.791,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,50*
€ 1.741,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,46*
€ 1.695,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0343
ab € 78,16*
Zubehör
Maico
0073.0341
ab € 286,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.