Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855885
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DAQ-71/8-EX
EAN/GTIN:
     4012799733393
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Axial-Wandventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: d - druckfeste Kapselung und c - konstruktive Sicherheit. Mit quadratrischer Wandplatte. Leistungsstarker Ventilator für große Fördervolumen. Gehäuse und Wandplatte aus Stahlblech. Geeignet für Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C. Axiallaufräder aus glasfaserverstärktem, antistatischem Polyamid. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Asynchroner Drehstrommotor. Schutzart IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Temperaturklasse T4. Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlrsteuerung mit Frequenzumrichter sind 20 Hz bis 50 Hz. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmenkasten am Motor. Kabelverschraubung in Ex d-Ausführung im Lieferumfang enthalten.Artikel: DAQ 71/8 Ex, Ausführung: Unterscheidung in Nennweiten und Polzahlen, Fördervolumen: 9938 m3/h, Drehzahl: 720 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 370 W, INenn: 1,5 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Wand, Einbaulage: horizontal, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahl, Farbe: silber, Gewicht: 35 kg, Gewicht mit Verpackung: 39 kg, Nennweite: 710 mm, Breite: 850 mm, Höhe: 465 mm, Tiefe: 850 mm, Breite mit Verpackung: 860 mm, Höhe mit Verpackung: 485 mm, Tiefe mit Verpackung: 860 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, Temperaturklasse: T4 Leistungsaufnahme: 0,37 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Wand, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP55, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: ohne, Nenndurchmesser Kanal: 710 mm, Luftmenge unbelastet: 9940 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DAQ-71/8-EX
Ident Code:
0073.0339
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.451,77*
€ 1.635,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.424,46*
€ 1.636,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.500,73*
€ 1.674,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,84*
€ 1.809,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,06*
€ 1.992,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,20*
€ 1.966,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,89*
€ 1.877,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,88*
€ 1.826,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,73*
€ 1.785,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0343
ab € 78,16*
Zubehör
Maico
0073.0341
ab € 286,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.