Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Wandventilator 9938m3/h, NW710 8P DAQ 71/8 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-36168275
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0339
EAN/GTIN:
     4012799733393
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axialer Wandventilator 9938m3/h, NW710 8P DAQ 71/8 Ex

Axial-Wandventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,37 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9940 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
710 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.451,77*
€ 1.635,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.424,46*
€ 1.636,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.500,73*
€ 1.674,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,84*
€ 1.809,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,37*
€ 1.946,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,10*
€ 1.920,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,32*
€ 1.834,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,83*
€ 1.783,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,77*
€ 1.727,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0343
ab € 78,16*
Zubehör
Maico
0073.0341
ab € 286,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.