Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Ausschalter 2-polig reinweiß 251204


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4013984106619
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     251204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
elso wechselschalter 16a 250v reinw...
ausschalter 2 polig
Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16AX, Anschlussart Schraubklemme, Gerätebreite 80mm, Gerätehöhe 80mm, Einbautiefe 24mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig 16a, Installationsschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.