Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 5,8A 2,2kW DA1-345D8FB-B6SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081658275
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169383
EAN/GTIN:
     4015081658275
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 500V, Nennausgangsstrom I2N 5,8A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2,2kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2,2kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, Höhe 257mm, Breite 188mm, Tiefe 239,3mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: inverter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 797,04*
€ 848,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 793,24*
€ 848,99*
Frei Haus
ab € 802,15*
€ 856,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 819,44*
€ 876,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 848,881*
€ 922,1216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,1216*
€ 1.097,3247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,1316*
€ 1.089,0066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 896,821*
€ 1.067,21699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,991*
€ 1.049,56929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,821*
€ 1.030,32699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,881*
€ 1.010,16839
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,60*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,28*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 346,11*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 61,18*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 376,17*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 391,70*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,51*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 264,22*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 275,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.