Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-DC-12TCX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081939459
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197214
EAN/GTIN:
     4015081939459
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 0,5A, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 72mm, Höhe 90mm, Tiefe 58mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy erweiterung, Kleinst-SPS, Kleinsteuerung, Kompakt-SPS, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Logikrelais, Micro-SPS, Mini-SPS, Multifunktions-Relais, Nano Control
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,43*
€ 110,11*
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 110,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,41*
€ 111,49*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 101,62*
€ 112,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,4938*
€ 123,9674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,9674*
€ 147,52121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,3838*
€ 142,06672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,4738*
€ 140,98382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,2138*
€ 139,48442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,4938*
€ 130,29762
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 97,13*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,93*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,53*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 94,90*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 103,61*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,70*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,62*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.