| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082165468 Herst.-Nr.: 216546 EAN/GTIN: 4015082165468 |
| |
|
| | |
| Breite 204mm, Höhe 72mm, Werkstoff Aluminium, Anzahl der Befehlsstellen 5, Durchmesser der Öffnungen 22mm, Farbe grau, Schutzart (NEMA) 4X, 13, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Abdeckrahmen, Rahmen, not aus taster eaton, hilfskontakt, Aluminium-Einbauplatte, Befehlsgerät, Befehlsgerätetableau, Einbauplatte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte, RMQ-Titan |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,25* | € 23,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,59* | € 24,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,89* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,60* | € 26,14* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,0206* | € 28,5258* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|