Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbautableau f. NOT-AUS-Taster M22-E6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082165475
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216547
EAN/GTIN:
     4015082165475
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Breite 237mm, Höhe 72mm, Werkstoff Aluminium, Anzahl der Befehlsstellen 6, Durchmesser der Öffnungen 22mm, Farbe grau, Schutzart (NEMA) 4X, 13, Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Montageplatte, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Abdeckrahmen, Rahmen, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, abdeckrahmen grau, Aluminium-Einbauplatte, Befehlsgerät, Befehlsgerätetableau, Einbauplatte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte, RMQ-Titan
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,80*
€ 27,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,42*
€ 28,63*
€ 5,46*
ab € 22,59*
€ 30,03*
€ 4,00*
ab € 22,81*
€ 31,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,8847*
€ 33,9543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,9543*
€ 40,40562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,1347*
€ 38,24029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,8147*
€ 35,47949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,4047*
€ 33,80159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,7047*
€ 32,96859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8847*
€ 29,61279
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
132601
ab € 13,97*
Ähnlich
Eaton
229489
ab € 29,57*
Ähnlich
Eaton
229490
ab € 27,34*
Ähnlich
Eaton
229491
ab € 28,31*
Ähnlich
Eaton
229492
ab € 33,89*
Ähnlich
Eaton
229493
ab € 34,18*
Ähnlich
Eaton
232232
ab € 33,83*
Ähnlich
Eaton
232234
ab € 34,06*
Ähnlich
Eaton
110927
ab € 11,77*
Ähnlich
Eaton
132600
ab € 13,93*
Ähnlich
Eaton
110928
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
110929
ab € 12,03*
Ähnlich
Eaton
229494
ab € 33,95*
Ähnlich
Eaton
Y764871
ab € 35,26*
Ähnlich
Eaton
Y764361
ab € 33,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.