Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Leuchtmelder
>
Artikel
Doppeldrucktaste beleuch.,beschriftet M22-DDL-WS-GB1/GB0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082167080
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216708
EAN/GTIN:
4015082167080
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
drucktaster 22mm eaton
drucktaster
Farbe des Knopfes schwarz/weiß, Anzahl der Befehlsstellen 2, Bauform der Linse oval, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes flach, Geeignet für Beleuchtung, Beschriftet, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring Titan, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Befehls- und Meldegeräte
>
Frontelement für Drucktaster
Weitere Suchbegriffe:
eaton drucktaster
,
Bedienelement
,
Befehlsgerät
,
Betätigungselement
,
Betätigungsvorsatz
,
Doppeldrucktaste
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeltaster
,
Drucktasteraufsatz
,
Frontelement
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,25*
€ 12,87*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 13,82*
Lager 4981
3 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 15,08*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 15,29*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,6454*
€ 18,6754*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6754*
€ 22,22373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3054*
€ 21,78343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7754*
€ 19,96273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4254*
€ 18,35623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9054*
€ 17,73743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6454*
€ 16,23803
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
106524 - M22-ADC4
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
216548 - M22-H1
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
216550 - M22-H3
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
216551 - M22-H4
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
218945 - M22-XE5
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte Leere Beschriftung für Serie RMQ Titan
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,64*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen