Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste hoch,weiss,beschr. M22-DLH-W-X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082169817
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216981
EAN/GTIN:
     4015082169817
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Farbe des Knopfes weiß, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes hoch, Geeignet für Beleuchtung, Beschriftet, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring Titan, Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtdrucktaster, drucktaster 22mm eaton, leuchtdrucktaster eaton, leuchtdrucktaster, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Drucktasteraufsatz, Frontelement, Leuchtdrucktaste, Leuchttaste, Meldegerät, RMQ-Titan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,47*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 9,98*
5
€ 5,46*
ab € 8,068*
€ 10,448*
5
Frei Haus
ab € 8,482*
€ 10,902*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,9359*
€ 12,6916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6916*
€ 15,103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2759*
€ 14,60832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5559*
€ 13,75152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9459*
€ 13,02562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0759*
€ 11,99032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9359*
€ 10,63372
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
182908
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,42*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,29*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.