Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 47k Ohm M22S-R47K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082322342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232234
EAN/GTIN:
     4015082322342
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand 47000Ohm, Leistungsaufnahme 0,5W, Lochdurchmesser 22,5mm, Anzahl der Umdrehungen 1 ... 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, Befehlsgerät, Drehpoti, Drehregler, Drehwiderstand, Hauptschalter, Lasttrennschalter, Meldegerät, Nockenschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 43,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,14*
€ 46,24*
€ 5,00*
ab € 38,17*
€ 48,30*
€ 4,00*
ab € 38,42*
€ 49,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,1954*
€ 52,9106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,9106*
€ 62,96361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,7254*
€ 56,79323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,0954*
€ 54,85353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,4954*
€ 54,13953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,0354*
€ 53,59213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,1954*
€ 50,21253
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,12*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,72*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
216392
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.