| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082596002 Herst.-Nr.: 259600 EAN/GTIN: 4015082596002 |
| |
|
| | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 12V, Spannungsart zur Betätigung DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Geeignet für Lastschalter, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Auslöser, Leistungsschalter, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannung, Unterspannungsauslöser, Unterspannungsfreigabe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,80* | € 127,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 134,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,76* | € 139,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,96* | € 140,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 117,8116* | € 147,2458* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|