Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser m.2 VHI f. NZM2/3 NZM2/3-XUHIV12DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-75256146
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259600
EAN/GTIN:
     4015082596002
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Unterspannungsauslöser m.2 VHI f. NZM2/3 NZM2/3-XUHIV12DC

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalteranwendung sowie für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,99*
€ 128,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 134,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,74*
€ 139,87*
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 140,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,1716*
€ 146,9758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.