| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082655419 Herst.-Nr.: 265541 EAN/GTIN: 4015082655419 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 60mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 50Hz, Steuerspannung 2 12 ... 12V, Steuerspannungsart 2 DC, Frequenz der Steuerspannung 2 50 ... 50Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 240 ... 415V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 0W, Max. Leuchtstofflampenlast 0VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 0VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 0VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 0A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Automat, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 43,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,40* | € 45,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,57* | € 48,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,73* | € 49,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,60* | € 52,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|