Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082695392
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269539
EAN/GTIN:
     4015082695392
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Geeignet als Glättungsdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungstaktfrequenz 0kHz, Bemessungsbetriebsfrequenz 0 ... 400Hz, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 750V, Bemessungsstrom bei AC 8 ... 8A, Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC 8A, Bemessungsinduktivität 4,1mH, Schutzart (IP) IP20, Relative Kurzschlussspannung uk 0%, Resonanzfrequenz 0Hz, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Induktivität, Kommutierungsdrossel, Motordrossel, Speicherdrossel, Spule
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,71*
€ 116,80*
€ 5,46*
ab € 104,26*
€ 117,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,94*
€ 121,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,56*
€ 122,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,00*
€ 239,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,54*
€ 285,0526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,93*
€ 281,9467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,30*
€ 272,867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169347
ab € 605,83*
Ähnlich
Eaton
169348
ab € 663,77*
Ähnlich
Eaton
169349
ab € 634,35*
Ähnlich
Eaton
169350
ab € 699,51*
Ähnlich
Eaton
169353
ab € 658,63*
Ähnlich
Eaton
169378
ab € 624,13*
Ähnlich
Eaton
169379
ab € 688,43*
Ähnlich
Eaton
169380
ab € 680,05*
Ähnlich
Eaton
169381
ab € 739,71*
Ähnlich
Eaton
169382
ab € 732,79*
Ähnlich
Eaton
176986
ab € 897,57*
Ähnlich
Eaton
177013
ab € 953,32*
Ähnlich
Eaton
177014
ab € 1.011,12*
Ähnlich
Eaton
177036
ab € 578,09*
Ähnlich
Eaton
177362
ab € 128,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.