Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(220V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082763367
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276336
EAN/GTIN:
     4015082763367
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ... 220V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 220 ... 220V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz, Steuerrelais, Steuerschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,90*
€ 32,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,85*
€ 34,17*
€ 5,00*
ab € 26,12*
€ 35,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 36,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,8678*
€ 43,4095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,4095*
€ 51,65731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,2178*
€ 47,85918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,6678*
€ 42,44468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0378*
€ 41,69498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,4778*
€ 41,02858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,8678*
€ 37,92268
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,26*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,58*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,48*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,62*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,81*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,96*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.