Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2S2Ö, AC DILA-22(42V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082764043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276404
EAN/GTIN:
     4015082764043
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 42 ... 42V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 42 ... 42V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AC-Hilfsschütz, AC-Schütz, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,03*
€ 32,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 34,11*
€ 5,95*
ab € 26,25*
€ 35,68*
€ 5,00*
ab € 26,32*
€ 35,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,6567*
€ 39,1011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,1011*
€ 46,53031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3167*
€ 43,21687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,5567*
€ 38,74247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,2967*
€ 37,24307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8267*
€ 36,68377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,6567*
€ 34,10147
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,76*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,78*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,64*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,79*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,46*
Zubehör
Eaton
115949 DILA-XHI01-S
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,30*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 0,915*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.