Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918004095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707329
EAN/GTIN:
     4017918004095
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 11, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt sonstige, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Durchmesser Anschlusspin 3,2mm, Länge des Pins 9,3mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart sonstige, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, Stiftleiste, durchführungsklemme phoenix contact, stiftgehäuse, Anschlussklemme, Grundleiste, Klemmleiste, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Grundleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,6037*
€ 4,1275*
50
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,17*
50
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,30*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,8068*
€ 4,3368*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,1565*
€ 4,7065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1275*
€ 4,91173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0637*
€ 4,8358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6037*
€ 4,2884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0243*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1202*
Zubehör
Phoenix Contact
3240049
ab € 0,1947*
Zubehör
Phoenix Contact
3240153
ab € 0,0552*
Zubehör
Phoenix Contact
3240535
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.