Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707329
Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707329
Artikel-Nr.:
     3517B-85982673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707329
EAN/GTIN:
     4017918004095
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707329

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 11, Anzahl der Anschlüsse: 11, Artikelfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 9,3 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, das Zubehörteil Art.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,6037*
€ 4,1375*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,17*
50
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,31*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,8068*
€ 4,3368*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,1465*
€ 4,7165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1192*
Zubehör
Phoenix Contact
3240049
ab € 0,1947*
Zubehör
Phoenix Contact
3240153
ab € 0,0548*
Zubehör
Phoenix Contact
3240535
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.