Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SMKDS 3/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918023881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1713037
EAN/GTIN:
     4017918023881
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 22,5mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 1,5mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,3mm, Länge des Pins 4,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8891*
€ 1,0523*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,908*
€ 1,088*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9474*
€ 1,1174*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9567*
€ 1,1367*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0418*
€ 1,2218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0523*
€ 1,25224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.