Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme ZFKKDS 2,5-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918188702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1905023
EAN/GTIN:
     4017918188702
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 29mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 2, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 ... 4mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,3mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, zugfederklemmen phoenix contact, zugfederklemme, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4206*
€ 0,5706*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4502*
€ 0,6214*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4858*
€ 0,6558*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49675*
€ 0,66675*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5027*
€ 0,6727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5102*
€ 0,60714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.