Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ZFKKDS 2,5-5,08 1905023 Leiterplatten-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0168803
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1905023
EAN/GTIN:
     4017918188702
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: ZFKKDS(A) 2,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4206*
€ 0,5706*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4502*
€ 0,6214*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4858*
€ 0,6558*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49675*
€ 0,66675*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5027*
€ 0,6727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66675*
€ 0,79343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64675*
€ 0,76963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55675*
€ 0,66253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54675*
€ 0,65063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49675*
€ 0,59113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.