| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092036477 Herst.-Nr.: WJ-D 13 STO EAN/GTIN: 4024092036477 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Gummi, Werkstoffgüte sonstige, Form sonstige, Ausführung Ring massiv, Außendurchmesser 15,3mm, Innendurchmesser 0mm, Stärke 8,5mm, Geeignet für Gewindemaß PG 13,5, Anzahl der Durchführungen 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichteinsatz, Dichtung, PG-Dichteinsatz zum Bohren, Ring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,32* | € 22,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,28* | € 22,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,74* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|