Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring WJ-D 13 STO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring WJ-D 13 STO
Artikel-Nr.:
     3517B-85946221
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-D 13 STO
EAN/GTIN:
     4024092036477
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring WJ-D 13 STO

Dichteinsatz ohne Bohrung als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
0
Bohrungsdurchmesser:
15,3 mm
Gesamtlänge:
8,5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,32*
€ 22,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 22,99*
€ 3,90*
ab € 19,74*
€ 25,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.