Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4025515739340 Herst.-Nr.: 6AV78601EX210AB1 EAN/GTIN: 4025515739340 |
| |
|
| | |
| Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Ausführung Anschluss 2 Stecker, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Computerleitung, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,09* | € 236,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,05* | € 241,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 237,95* | € 244,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,97* | € 254,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 245,33* | € 256,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|