Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Flat Panel Monitor Kabelsatz 10 m 6AV78601EX210AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-33954344
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78601EX210AB1
EAN/GTIN:
     4025515739340
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
simatic flat panel monitor

SIMATIC Flat Panel Monitor Kabelsatz 10 m 6AV78601EX210AB1

SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 10m, bestehend aus: CAT6 Kabel, Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 237,20*
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 242,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,01*
€ 245,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 255,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,56*
€ 257,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.