Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Flat Panel Monitor Kabelsatz 10 m 6AV78601EX210AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-33954344
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78601EX210AB1
EAN/GTIN:
     4025515739340
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
simatic flat panel monitor

SIMATIC Flat Panel Monitor Kabelsatz 10 m 6AV78601EX210AB1

SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 10m, bestehend aus: CAT6 Kabel, Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 236,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,10*
€ 241,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,02*
€ 244,16*
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 254,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,08*
€ 256,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.