Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip grau Aufdruck L3 WIC1-L3 PA66 GY 1000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Artikel-Nr.:
     3461-S4031026448459
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01338
EAN/GTIN:
     4031026448459
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Kabeldurchmesser 2 ... 2,8mm, Länge 3mm, Breite 5mm, Farbe grau, Aufdruck Buchstaben, Montageart rasten, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Beschriftungsmaterial, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitungsmarkierung, Leitungsmarkierungssystem, aderkennzeichnung, bausteine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,326*
€ 8,416*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 8,95*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,27*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,41*
5
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 11,67*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 46,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.