Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip grau Aufdruck L3 WIC1-L3 PA66 GY 1000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck L3
Artikel-Nr.:
     3517B-95875881
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01338
EAN/GTIN:
     4031026448459
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungsclip grau Aufdruck L3 WIC1-L3 PA66 GY 1000

Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2..2,8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
Grau (GY)
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 6,326*
€ 8,416*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 8,95*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,27*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,41*
5
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 11,67*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,416*
€ 10,01504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,266*
€ 9,83654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,856*
€ 9,34864
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,516*
€ 8,94404
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,366*
€ 8,76554
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,326*
€ 7,52794
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.