Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck L3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472590
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     WIC1-L3-PA66-GY(1000)
EAN/GTIN:
     4031026448459
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt. Montageart: stecken, Farbe: grau, Breite: 5 mm, Ausführung: sonstige, Aufdruck: Buchstaben, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2...2,8 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
WIC1-L3-PA66-GY(1000)
Ident Code:
561-01338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,326*
€ 8,416*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 8,95*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,27*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,41*
5
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 11,67*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.