Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 2W 230VAC 12A RCMKITPI230VAC2COLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4032248692323
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8921110000
EAN/GTIN:
     4032248692323
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 12A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 207 ... 253V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 207 ... 253V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 28mm, Höhe 98mm, Tiefe 78,3mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Interface-Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relais Komplettmodul, Relais-Komplettmodul, Relaisbaustein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4222*
€ 1,6322*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,075*
€ 1,729*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 14,45*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 16,51*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,712*
€ 16,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
8869790000
ab € 2,26*
Zubehör
Weidmüller
8869460000
ab € 0,64*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.