Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40427242 Herst.-Nr.: HTN120C EAN/GTIN: 3250613305314 |
| |
|
| | |
| Auslösecharakteristik Cs, Polzahl 1, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Bemessungsabschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, Montageart DIN-Schiene, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager sicherungsautomat 20a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 66,71* | € 83,18* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,91* | € 85,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 69,38* | € 86,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 69,64* | € 87,25* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 70,64* | € 88,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 266,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|