Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40250152 Herst.-Nr.: HTN120C EAN/GTIN: 3250613305314 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 1P Cs-20A Hutschiene HTN120C SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | Cs | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Frequenz: | 50 Hz | Überspannungskategorie: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 66,71* | € 83,18* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,91* | € 85,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 69,38* | € 86,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 69,64* | € 87,25* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 70,64* | € 88,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|