Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,14qmm-6qmm, blau STTBU 4 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356148054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033168
EAN/GTIN:
     4046356148054
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 4mm², Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,15mm, Höhe 80,98mm, Tiefe 54mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7338*
€ 2,1938*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8456*
€ 2,3256*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9258*
€ 2,4158*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9973*
€ 2,4973*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9954*
€ 2,5831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5831*
€ 3,07389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4431*
€ 2,90729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3254*
€ 2,76723
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9954*
€ 2,37453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3033207
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2865*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4813*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6894*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7503*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,297*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2991*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,60556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.