Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 80x25 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356507974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240317
EAN/GTIN:
     4046356507974
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 25mm, Breite 80mm, Länge 2000mm, Durchmesser 80mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 642mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 11,05334*
€ 13,50334*
Lager 3461
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 11,3581*
€ 14,0281*
12
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 14,08*
12
€ 5,95*
ab € 11,74778*
€ 14,26778*
12
Frei Haus
ab € 12,06584*
€ 14,69584*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 14,0281*
€ 16,69344
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 13,7081*
€ 16,31264
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,3381*
€ 15,87234
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 13,0081*
€ 15,47964
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,3581*
€ 13,51614
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,3581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 168,3372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,377*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.