Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 80x25 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 80x25 BU
Verdrahtungskanal blau CD 80x25 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-95932688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240317
EAN/GTIN:
     4046356507974
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 80x25 BU

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 11,14334*
€ 13,86334*
12 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 11,2117*
€ 14,21*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 14,39*
12
€ 5,95*
ab € 11,75778*
€ 14,55778*
12
Frei Haus
ab € 12,11584*
€ 15,00584*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 172,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.