| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827019081 Herst.-Nr.: 150528 EAN/GTIN: 4046827019081 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 690V, Nennstrom 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 600-690 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 5h, Kennfarbe schwarz, Ausführung Stecker, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Klasse IIC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, Ex-Stecker, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Stecker, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,73* | € 149,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,97* | € 150,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 121,38* | € 151,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,96* | € 155,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,75* | € 171,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|