Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 150528 Stecker 5pol. 5h 857 347/600-400/690V 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0614808
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     150528
EAN/GTIN:
     4046827019081
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
Stecker | explosionsgeschützt | Typ : 8570/12-505 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 400 V | 690 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Detaillierte Polzahl : 5 P (3 P + N + PE) | Kennfarbe : schwarz | Codierung (Uhrzeitstellung) : 5 | Hilfskontakte vorhanden : Nein | Gehäusematerial : Polyamid | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -30 °C | Umgebungstemperatur max. : +55 °C | Bemessungsbetriebsstrom : 16 A | Schutzart (IP) : IP66 | Einführungen : - | Kabel- u. Leitungseinführungen: - | Leitungsdurchmesser : 8 ⿦ 18 mm | Verschlussstopfen : - | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8570A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 149,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,97*
€ 150,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,38*
€ 151,59*
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 155,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,75*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.