Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Stecker,5polig 5h,400/690V,50/60Hz 8570/12-505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-CEE-Stecker,5polig 5h,400/690V,50/60Hz 8570/12-505
Ex-CEE-Stecker,5polig 5h,400/690V,50/60Hz 8570/12-505
Artikel-Nr.:
     6012C-95277046
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     150528
EAN/GTIN:
     4046827019081
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

Ex-CEE-Stecker,5polig 5h,400/690V,50/60Hz 8570/12-505

R.STAHL Series 8570/12 SolConeX plugs for Zone 1/21 are 3-, 4- or 5-pole versions up to 16A. The floating pins allow them to be inserted and removed quickly and easily. The pivoting strain relief makes it easier to install the cable. Self-cleaning and corrosion-free plug pins made from high-quality materials ensure optimum electrical contact. Plug, Explosion-protected, Type : 8570/12-505, AC rated operational voltage : 400 V, 690 V, Frequency range : 50 - 60 Hz, Detailed number of poles : 5 P (3 P + N + PE), Colour code : Black, Coding (clock hour position) : 5, Auxiliary contacts available : No, Enclosure material : Polyamide, Application range (zones) : 1 , 2 , 21 , 22, Gas explosion protection : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Dust explosion protection : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Min.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
690 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 149,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,97*
€ 150,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,38*
€ 151,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 155,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,75*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.