| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827155895 Herst.-Nr.: 274227 EAN/GTIN: 4046827155895 |
| |
|
| | |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant, Energieeffizienzklassen-Spektrum nicht relevant, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Montageart Wand-/Deckenmontage, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Schutzart (IP) IP68, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK10, Schutzklasse II, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -55 ... 60°C, Geeignet für Lampenleistung 37 ... 37W, Max. Systemleistung 37W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4266lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 5000 ... 5000K, Breite 54mm, Höhe/Tiefe 54mm, Länge 1059mm, Außendurchmesser 54mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 0mm², Anschlussart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,12* | € 526,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 453,19* | € 527,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,99* | € 532,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 482,53* | € 551,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 489,11* | € 561,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|