| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047084252006 Herst.-Nr.: 1058172 EAN/GTIN: 4047084252006 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max. Schaltabstand 12000mm, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,2mm, Höhe des Sensors 49,8mm, Länge des Sensors 23,6mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur 50 ... 50°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 10 ... 10V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, einweg-lichtschranke sick, reflexlichtschranke, lichtschranke sick, Klein-Lichtschranken, WL9L-3N2232, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,74* | € 229,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 191,28* | € 231,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,29* | € 235,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,39* | € 242,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,81* | € 253,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|